Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の O2センサー関連工具
1/2sq. O2センサーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790283
品番
SP4300M.110-22
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
質量(g)
279
寸法L(mm)
110
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
8
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
29
二面幅(mm)
22