Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の その他ビット
1/2sq. ヘッドボルト用12角ビットソケット(トヨタ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790299
品番
4010M.100-10(12P)
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
100
質量(g)
135
寸法H(mm)
63.5
先端サイズ
10
寸法D(mm)
23
差込角対辺(mm)
12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)
対応