ニブラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790334 品番JN3201
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。

切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板3.5 ストローク数(min-1[回/分])1300 最小切断半径(mm)120(内)、128(外) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)225 付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg)3.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:571

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする