※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アシックス
アシックスの シャツ・インナー
アシックスの 靴下
靴下POWERFUL(滑り止め付) ダーク引揃 先丸 ミドル丈 3足組 カラーアソート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(3足)
注文コード
24790537
品番
481-402-25-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
糸からこだわった滑り止め付&高耐久設計(つま先かかと部分)のアシックス靴下です。
つま先部分の滑り止め付で、靴内のズレを抑制します。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
カラーアソート
サイズ(cm)
24〜26
標準質量(g/片足)
25
機能
グリップ機能・高耐久設計
入数
3足
指タイプ
先丸