※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

481-402-27-00 靴下POWERFUL(滑り止め付) ダーク引揃 先丸 ミドル丈 3足組 カラーアソート アシックス 24790546 481-402-27-00 靴下POWERFUL(滑り止め付) ダーク引揃 先丸 ミドル丈 3足組 カラーアソート アシックス 24790546 481-402-27-00 靴下POWERFUL(滑り止め付) ダーク引揃 先丸 ミドル丈 3足組 カラーアソート アシックス 24790546

靴下POWERFUL(滑り止め付) ダーク引揃 先丸 ミドル丈 3足組 カラーアソート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束(3足) 注文コード24790546 品番481-402-27-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

糸からこだわった滑り止め付&高耐久設計(つま先かかと部分)のアシックス靴下です。
つま先部分の滑り止め付で、靴内のズレを抑制します。

材質ポリエステル・ポリウレタン カラーアソート サイズ(cm)26〜28 標準質量(g/片足)26 機能グリップ機能・高耐久設計 入数3足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする