3/8sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24790579 品番13145A.150-9/16(D20)
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 質量(g)130 寸法L(mm)150 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)13 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする