Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790588
品番
14145A.150-9/16(D20)
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
200
寸法L(mm)
150
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
13
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応