Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790624
品番
4400M-41DU
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
41
質量(g)
239
寸法L(mm)
28
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
53
寸法D2(mm)
45
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応