1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24790633 品番 4400M-46DU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)46 質量(g)279 寸法L(mm)28 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする