1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24790649 品番 4405M-36DU
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)36 質量(g)200 寸法L(mm)28 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)47.3 寸法D2(mm)41 寸法l(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする