Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790658
品番
4405M-55DU
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
55
質量(g)
410
寸法L(mm)
31
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
71
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応