Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4sq. MVアグスタ用リヤホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790667
品番
6405A-2.3/16MV
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
質量(g)
790
寸法L(mm)
52
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
74.6
寸法D2(mm)
53
寸法l(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応