Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
低頭ホイールナット対応アダプターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790676
品番
280PM-19
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
二面幅(mm)
19
質量(g)
150
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
19
寸法D1(mm)
25.7
寸法D2(mm)
27.2
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応