Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790834
品番
6102M.400-41WX21W
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(mm)
41×21
質量(g)
1880
寸法L(mm)
400
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
40
寸法l(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応