Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790859
品番
6102M.400-33
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(mm)
33
質量(g)
1500
寸法L(mm)
400
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
49.8
寸法D2(mm)
40
寸法l(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応