Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790877
品番
8102M.400-32
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
二面幅(mm)
32
寸法L(mm)
400
質量(g)
2210
寸法D1(mm)
48.5
寸法D2(mm)
49.9
寸法l(mm)
32