1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24790886 品番 8102M.400-33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
差込角(mm[inch])25.4[1] 二面幅(mm)33 寸法L(mm)400 質量(g)2220 寸法D1(mm)49.8 寸法D2(mm)49.9 寸法l(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする