Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
二面幅(mm)
38
注文コード
24790895
品番
16102M.270-38
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(mm)
38
適合
Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
質量(g)
1610
寸法L(mm)
270
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
寸法H(mm)
32
寸法D1(mm)
56.3
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応