1/4H ロングソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24790956 品番 BD008N.165-19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
二面幅(mm)19 寸法L(mm)165 質量(g)135 寸法H(mm)110 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)24.5 寸法l(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする