Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用ソケット
1/4H 超ロング軽天ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24791096
品番
BD008N.300-17
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
二面幅(mm)
17
寸法L(mm)
300
質量(g)
154
寸法H(mm)
245
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D(mm)
22.5
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応