Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24791148
品番
13142-G14
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
質量(g)
60
寸法L(mm)
45
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
16.5
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応