マキタ
マキタの 刈払機
マキタの エンジン刈払機・草刈機
マキタの 4サイクルタイプ
スプリット式エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24791165
品番
MEX2650LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
経済的で優れた環境性能の4ストロークエンジン式。
タンク容量(L)
0.6
付属品
肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、アクセサリバッグ
質量(kg)
4.5
排気量(mL)
25.4
防振装置
ホルダー防振
スパークプラグ
NGK CMR4A
気化器形式
ダイヤフラム式
燃料混合比
ガソリン
始動方式
リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.9
肩掛けバンド
緊急離脱装置付き
注意
※エンジン部のみ。刈払アタッチメントは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850