Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
アンカーボルト用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
24
注文コード
24791227
品番
BD14400MJ-24
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
24
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
190
寸法L(mm)
42
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
34.5
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応