ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24791237 品番AHP-21Sx10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。
ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。

用途ホースの保護用 材質ナイロン6 幅(mm)外織:35 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-40〜100 耐摩耗性60000回(ISO6945) 呼び径(Φmm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※製造上、1巻の全長に満たない場合があります。その場合複数を組み合わせて全長といたします。
※ハサミで任意の長さにカットした後、製品の特性上、そのままですとほつれやすくなっておりますので、端部を火で炙るなど溶着をした後にご使用ください。
※装着に関しては、両端を充分な強度のある金属製のバンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。
※当該商品は作動油の飛散低減を目的としており、飛散を完全に防止するものではありません。また、作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※結束バンドは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする