充電式ブロワ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24791436 品番MUB361DRM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。

バッテリー電圧(V)18×2本 バッテリー容量(Ah)4.0 最大風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6 風速(m/s)(強)93、(弱)57 充電時間(分)約36(1本) タイプ本体+バッテリ2本 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1840)2本、充電器(DC18RC)、ロングノズル、ショルダーベルト 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×141×194 作業量(目安)1充電あたり/(風量・強)約24分(BL1840×2個)、(風量・弱)約73分(BL1840×2個) 質量(kg)3.1(バッテリ含む)
注意
※MUB361DZはバッテリ・充電器別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24791436 MUB361DRM2 49724858 MUB361DPG2 充電式ブロワ マキタ 充電式ブロワ マキタ 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24791445
2021-06-26
用途:
作業の後片付けに
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

最近マキタの18V用工具を揃えています。パワーがあり兼用バッテリーを付け替えるだけで済みとても効率がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24791445
2021-07-02
用途:
庭作業
マスターデザイン 様 (建設業・工事業)

ブローアー本体は長時間作業してると重いが、ノズルが長く、出力も十分あり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする