Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 両頭コンビビット
1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
24791437
品番
E4D045-P03B
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
全長(mm)
45
タイプ
両頭ビット
先端サイズ
3
寸法D(mm)
6.35
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭