1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 24791455 品番 E4D065-P02B
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
全長(mm)65 タイプ両頭ビット 先端サイズ2 寸法D(mm)6.35 差込角対辺(mm)6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24791428
2019-09-06
用途:
夏祭りの舞台の床板固定用の木ねじの締め付けや、解体に利用。

長年にわたり使用していたので、ドリル先端が刃欠け状態だったので、空回りが多々有ったのが解決。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする