金属サイディングはる一番 プレーンシェイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード24792025 品番MF1A2BF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フラットな印象ながらも光の加減で浮きたつラインが奥深い。

用途外壁として 仕様張り方:縦横 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 マーブルグレー 質量(kg/枚)4.3 材質(塗装)遮熱性フッ素 認定番号不燃材料認定番号:NE-0017 色(マンセル値)5.7Y 7.3/0.9(色相明度/彩度) 面積(m2)1.212 働き幅(mm)400
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする