Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用ソケット
超ロング軽天ソケット 19mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24792417
品番
BD008N.300-19
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
300
質量(g)
154
寸法H(mm)
245
寸法D(mm)
22.5
寸法l(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応