用途油が付着しやすい場所の表示用取付方式シール材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工シートサイズ(mm)210×297ラベルサイズ(mm)206×293面付ノーカットラベル厚(mm)0.08適合レーザー、コピー機機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.16余白なしシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプより強く貼れるラベル形状角丸四角