曜日別特売
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565

31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565
31077 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792565

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(5シート)面付12面ラベル形状四角注文コード24792565品番31077
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

今まで貼ることが難しかった油の付着した場所にも貼れます。レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルシールです。ハイグレードタイプはカバー付きなので、薬品や溶剤がかかっても印字落ちを防止する安心設計です。さらに耐光性もアップします。

用途油が付着しやすい場所の表示用取付方式シール材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工シートサイズ(mm)210×297ラベルサイズ(mm)86.4×42.3面付12面ラベル厚(mm)0.08適合レーザー、コピー機機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.16余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプより強く貼れるラベル形状四角
注意
※印刷時の糊のはみだしによるドラム汚れを防ぐため、はくり紙に対し3mm程内寸に入ったラベルサイズになっています。(品番:31076、31089)
※付属の透明保護フィルムを貼りあわせてお使いください。(品番:31089、31090)
※付属の保護カバーと貼り合わせてお使いください。(品番:31089)

商品説明動画

屋外でも使えるサインラベルシール 油面に貼れるタイプ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792565
2025-06-25
用途: ラベル作成
有限会社平井電設

廃番になった機器のラベルを印刷して貼りました。出来栄えは上々です。あとは耐久性がどんなモンか様子見です。

対象商品 : 24792556
2022-11-18
用途: 試作用の銘板をレーザープリンタで印刷

印刷後も仕上がりは非常に良いです。防水性もしっかりとしており、満足しております。

対象商品 : 24792556
2017-10-23
用途: 券売機に貼るシール
製造業

耐久性があり、数年たっても劣化していない。とてもよかったので、再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする