31089 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792574

31089 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792574 31089 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792574 31089 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 24792574

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(5シート) 面付1面 注文コード24792574 品番31089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は面付・ラベル形状・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

今まで貼ることが難しかった油の付着した場所にも貼れます。レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルシールです。ハイグレードタイプはカバー付きなので、薬品や溶剤がかかっても印字落ちを防止する安心設計です。さらに耐光性もアップします。

材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 シートサイズ(mm)A4(210×297) ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 ラベル厚(mm)0.08、(透明保護フィルム)0.1 用途油が付着しやすい場所の表示用 適合レーザー、コピー機 機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット 標準総厚さ(mm)0.16
注意
※印刷時の糊のはみだしによるドラム汚れを防ぐため、はくり紙に対し3mm程内寸に入ったラベルサイズになっています。(品番:31076、31089)
※付属の透明保護フィルムを貼りあわせてお使いください。(品番:31089、31090)
※付属の保護カバーと貼り合わせてお使いください。(品番:31089)

商品説明動画

屋外でも使えるサインラベルシール 油面に貼れるタイプ
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792574 31089 27647874 31089 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル] 1冊(5シート) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24792565
2025-06-25
用途:
ラベル作成
有限会社平井電設 様

廃番になった機器のラベルを印刷して貼りました。出来栄えは上々です。あとは耐久性がどんなモンか様子見です。

対象商品:
24792556
2022-11-18
用途:
試作用の銘板をレーザープリンタで印刷

印刷後も仕上がりは非常に良いです。防水性もしっかりとしており、満足しております。

対象商品:
24792556
2017-10-23
用途:
券売機に貼るシール
製造業

耐久性があり、数年たっても劣化していない。とてもよかったので、再度購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする