屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(3セット) 注文コード24792592 品番32005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた下地が活かせる透明フィルムラベルです。耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。貼りあわせるときに気泡ができにくい透明保護フィルムがセットになっているので、耐久性があります。

取付方式シール 材質ポリエステルフィルム(保護カバー:ポリプロピレン) 適合インクジェット(染料、顔料) 透明(やや乳白) シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.16 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.11 余白なし シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角
注意
※付属の透明保護カバーと貼り合せてお使いください

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24792592
2019-11-18
用途:
屋外のサイン掲示用
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

厚さがあるため、曲面には向きません。ヒートガンで加熱してトライしてもだめでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする