サーキットブレーカーリセットスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流容量(A)30A 注文コード24792646 品番CBM 30A 防水カバー付き
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥899729
この商品は電流容量5種類から選べます 他の種類を見る

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12〜24 接続ハンダ付 電流容量(A)30A
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
建設機械の配線ショート
長嶋建機商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヒューズ寸法(サイズ)が違うため、購入したが使用できず。可能であれば寸法記載願いたく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする