サーキットブレーカーリセットスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電流容量(A)20A 注文コード24792655 品番CBM 20A 防水カバー付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は電流容量5種類から選べます 他の種類を見る

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12〜24 接続ハンダ付 電流容量(A)20A
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792655 CBM 20A 防水カバー付き 62388877 CBM-20A-C DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテック DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテック 1式 899 税込989 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
建設機械の配線ショート
長嶋建機商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヒューズ寸法(サイズ)が違うため、購入したが使用できず。可能であれば寸法記載願いたく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする