バッテリーパワーリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792786 品番PRX24-200 DC24V用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC回路用大容量パワーリレー
業務用として使用可能な酸化しにくい銀接点仕様!
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子は4mmネジつき
リレー端子:銅製8mmボルトつき
リレー・接点部はOリングによる防水仕様

用途
船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)90×143×78 電圧(V)DC24 取付穴10mm穴付き 電流容量(A)200
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
100A (最大 ) までの容量での使用を推奨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792786 PRX24-200 DC24V用 62389751 PRX24-200 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 業務用パワーリレー DC24V マリンテック 1式 4,998 税込5,498 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする