画像準備中

2液型室温硬化放熱材料

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2kg) 注文コード24796023 品番SDP-3540-A/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

二液混合により室温で硬化する放熱材料です
未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です
塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません
硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます
基材への接着性がないため、リワークが可能です
付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です
熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです

セット内容A×1kg、B×1kg A:白/B灰 粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)103、(B)72、(混合後)89 比率100:100 指触乾燥時間(時間)6 比重A:3.08、B:3.07(25℃) 硬化時間(時間)24(25℃) 引張強度(MPa)0.1 硬さ硬化後:(ショアOO)44、(アスカーC)17 伸び(%)(切断時)40 絶縁破壊強度(kV/mm)20 体積抵抗率(Ωcm)1.8T 熱伝導率(W/mk)3.5 用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導
注意
受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
製品への採用に向け評価で使用
製造業

ホームページ掲載の画像にはカートリッジになっていますが、納品されたものは缶に入ったものでした。塗布方法の評価を行う目的で購入したため、そのままでは使用することができませんでした。同じ製品を購入予定の方荷姿ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする