先端径(Φmm)9
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル5m)、単三乾電池×4本、MicroUSBケーブル、映像出力ケーブル、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)コンタクトカード
質量(g)1200(電池・ケーブル込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×200
使用電池単三アルカリ乾電池×4本
ズーム1.5倍
ディスプレイ23.5インチTFT液晶、320×240pixel
解像度(静止画)720×480、(動画)720×480
動作/保管温度(℃)0〜45/‐10〜60
LEDランプ高輝度白色LED(10段階明度調整)
焦点距離(mm)10〜60
記録ファイル形式JPEG、AVI
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
防水保護等級IP67