エドマ(EDMA)
エドマ(EDMA)の 運搬機器
エドマ(EDMA)の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ストーンタイルリフター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24796565
品番
#269055
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280〜665mmクイック調整式。
耐荷重(kg)
25
最低位(mm)
280
最高位(mm)
665
質量(kg)
1.6
材質(本体)
金属、樹脂
用途
ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬