Pazdesign(パズデザイン)
Pazdesign(パズデザイン)の 釣具
Pazdesign(パズデザイン)の ギア
PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラックホワイト
注文コード
24796575
品番
SLV-035 ブラックホワイト
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤーホルダー、ビルトイン式ドリンクホルダー、レスキューホイッスル、股ベルト標準装備。
用途
コンプリートW+の機能をフィードバックさせたミドルクラスモデル!!
材質
浮力材:前面部:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)/背面部:PEフォーム
質量(kg)
約1.45
色
ブラックホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。