SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラックグレー 注文コード24796609 品番SLV-024 ブラックグレー
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケット内には、小型ケースやワームの収納に便利なサイズ違いのインナーポケット付きで見た目以上の収納力を発揮。
左右両側からエントリー可能な大型バックスルーポケット。
バックスルーポケットは、レインジャケット等の収納も可能な大容量。
内側には肩への荷重を軽減し、落水時の安全性を高めたウエストフィットベルト。
胸ポケット内にはホイッスルを標準装備。
浮力体には、異次元の着心地と軽さを実現するビーズ状浮力体「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデル初採用。
本体下部にビルトイン式のボトルホルダーを採用。

用途COREMAN×Pazdesignコラボベスト!! 極限の軽さと革命的な使い勝手を求めた超軽量モデル!! 本体は軽量かつ強度のあるパラシュートクロスを使用。 浮力体はソフトで身体にフィットする粒状タイプ「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデルとしては初採用。 レスキューホイッスル標準装備。 想像以上の収納力。 付属品レスキューホイッスル標準装備 材質メッシュ:ポリエステル100%、浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン) ブラックグレー サイズフリー 混率(%)ナイロン100
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする