NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリルセット
ナチ 鉄工用ドリルセット13PC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本)
注文コード
24796653
品番
NDS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
材質
HSS(ハイス鋼)
用途
軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
付属品
専用ケース(スタンドタイプ)
適合機種
電気ドリル・充電ドリル
質量(g)
【全体】141
穴径(Φmm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5
ケース寸法(mm)
135×80×15
適合材
鉄・アルミ・プラスチック・木材等
入数
13本