ナチ 六角軸鉄工ドリル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 直径(Φmm)2.5 全長(mm)87 注文コード24797904 品番3P2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・全長・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。

溝長(mm)30 全長(mm)87 直径(Φmm)2.5 質量(g)45 用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 先端径(mm)2.5 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24797904 3P2.5 80629634 77813 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越) 1セット(3本) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24797999
2022-03-31
用途:
車体の加工時、ほか
ASURA 様

安定した切れ味、快適に切削できる。
逃げにくいので狙いやすい。

対象商品:
24797929
2021-07-14
用途:
商品加工
建設業・工事業

切れ味よくブレがないので安心して加工できる、三本セットでお得

対象商品:
24800293
2020-06-01
用途:
機械・器具設置業務
その他業種

ドリルキリとしては、目的通りの性能を有しています。
品物の表記に「三本入り」と書いてあったのに、実際には一本しか届かないのに問題です!

“必要な現場の前に発注し、必要なタイミングで届いたら一本だった”この状況、現場の人ならわかりますよね。

よく確認して出品してください!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
正しい表記に修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする