空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24798255 品番 20121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

国内生産にこだわった上品な発色のコットン100%で作られたユニセックス仕様の発色の良い空調ブルゾンです。
黒色の肩の切り替え部分は、フルハーネス着用を考慮し二重構造に仕上げ耐久性を高めました。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。
※ネイビーのみ超高耐光加工を施してあります。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調長袖ブルゾン:1着 材質綿 ネイビー×ブラック サイズ4L 胸囲(cm)139 混率(%)コットン100 着丈(cm)71 機能超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地) 裄丈(cm)57
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする