空調付きベスト 2020X(ウェアのみ)ポリエステル100%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24798420 品番20201N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

空調ウェア専用に開発した風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調ベスト:1着 材質合成繊維 ネイビー サイズS 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 着丈(cm)63
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする