モトコマ
モトコマの カッター
モトコマの スクレイパー
モトコマの スクレイパー本体
てこスクレーパー ミニ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24798804
品番
SRT-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細かな作業で効率アップ
手にやさしいソフトグリップ
狭い場所も使いやすいスクレーパー
抜けない!(ここが特許)
用途
重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に
本体サイズ(mm)
300×40×27
材質
パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
質量(g)
360