STATUSUNI(ステータスユニ)
STATUSUNI(ステータスユニ)の 空調・水冷ウェア
STATUSUNI(ステータスユニ)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
24799330
品番
20240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
国産の高度な防汚加工を施した精悍なホワイトカラーのユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容
空調ベスト:1着
材質
綿混
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル80+コットン20
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
63
機能
防汚加工
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。