充電式ファンジャケット用バッテリホルダ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24799495 品番GM00001489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

携帯電話等が充電可能(1ポート)
ON/OFF切替可能。
出力2.1Aで高速充電。

セット内容バッテリホルダ 用途14.4/18V用 使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
注意
※メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
※バッテリ別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24799495 GM00001489 24799486 GM00001490 充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ 充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ 1個 3,190 税込3,509 対応バッテリに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24799495
2023-07-19
用途:
魚釣り
リヒト精光株式会社 様

専用バッテリーとの併用ですが、専用バッテリーは小さいながらポケットに入れるため重く感じるのですが、こちらはベルトに掛けるので重さはさほど気にならず、快適に使用しております。

対象商品:
24799495
2023-07-05
用途:
屋外作業、屋内作業

18v6Aを付けた場合、ベルトにホールドする力が弱いように感じます。バッテリーが重くて出っ張っているため、ベルトに対してねじる力が強く働くのが原因かと。落下防止のロックが付いていますがあまり頼りにならず、落ちた時床面を傷つけてしまう事があります。

対象商品:
24799495
2019-10-22
用途:
色々な充電に
サービス業

緊急防災備品としても活躍している様でとても良い商品です。

対象商品:
24799495
2019-12-06
用途:
機械メンテナンスの時
その他業種

マキタ 充電式ファンジャケット用バッテリホルダの商品は信用できる

対象商品:
24799495
2018-08-08
用途:
除草作業
株式会社環境整備高崎センター 様 (建設業・工事業)

ジャケットの良さがあまり実感できない。18Vでは重いので、10Vを購入検討中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする