2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24799549 品番30101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

必要に応じて袖をジッパーで取り外せるデザイン性に優れたフーディタイプでユニセックス仕様の2way空調パーカーです。
フロントポケットは上下に2段用意し、取り外した袖を収納できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容2Way空調パーカー:1着 材質合成繊維 ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)68 機能2way仕様:長袖ジャケット、フーディベスト 裄丈(cm)68
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24799549
2024-09-11
用途:
農業作業時
農・林・水産業

袖が取れるので、作業によって変えられてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする