061-1541 01 さび止め サビカット ロックペイント 24799976 061-1541 01 さび止め サビカット ロックペイント 24799976

さび止め サビカット

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) グレー 注文コード24799976 品番061-1541 01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。

グレー 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗り重ね可能時間(時間)4以上(7日以内)(20℃) 使用場所屋内外兼用 用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。 トラスコ品番820-0294 質量(kg)16 主な用途非鉄金属、鉄部 塗布面積(m2)114〜133(1回塗り) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26930277
2020-08-12
用途:
トタン屋根の下塗り
有限会社タートル 様

とても塗りやすいが、炎天下の作業中のため塗ってると刷毛が
べたつくのでうすめ液を少量混ぜています。

対象商品:
24799976
2017-05-27
用途:
重油タンクの塗装
株式会社上村製茶 様 (農・林・水産業)

ローラーで簡単に塗れるので誰でも塗装できます。エポキシなので下地を選びません、多少のさびくらいならマジックロンで研磨すれば十分だと思いました。

対象商品:
36943742
2017-02-15
用途:
トタン屋根のさび止め
PETITWORLD 様

トタン屋根のさび止めに使用しました。何も問題なく、良い買い物であったと思います。

対象商品:
36943742
2013-10-29
用途:
鉄骨のさび止め
ジョイフルセンター 様

塗装後、錆の出が少なく、滑らかに刷毛もすべることで、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする